絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(20)
  • 110(14)
  • 115(11)
  • 120(8)
  • 200(5)
  • 210(1)
  • 220(5)
  • 230(2)
  • 240(5)
1次電圧(V)
  • 240
  • 100(80)
  • 110(30)
  • 110~130(10)
  • 115(20)
  • 120(8)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(95)
  • 210(10)
  • 220(74)
  • 220~240(7)
  • 230(35)
  • 380(28)
  • 400(37)
  • 415(6)
  • 420(14)
  • 440(35)
  • 460(8)
  • 480(9)
容量(VA)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(12)
  • 150(4)
  • 200(12)
  • 300(13)
  • 500(14)
  • 750(7)
  • 1000(14)
  • 1500(11)
  • 2000(14)
  • 3000(14)
  • 4000(10)
  • 5000(11)
  • 10000(1)
絶縁種別
  • A種(10)
  • B種(13)
  • E種(7)
  • F種(5)
  • H種(2)
ブランド
  • 相原電機(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
  • スワロー電機(5)
  • 日章工業(2)
  • 大阪高波(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 今井電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(20)
110(14)
115(11)
120(8)
200(5)
210(1)
220(5)
230(2)
240(5)
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115RoHS指令(10物質対応)対応
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
7,198税込7,918
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
ダウントランス 大阪高波ダウントランス大阪高波(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源用ダウントランス。
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
7,498税込8,248
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,898税込9,788
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)電力マルチタンシマルMG(旧エム・システム技研)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形電力交換器電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応密着取付可能電源表示LED搭載補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式
複巻トランス 115V 相原電機複巻トランス 115V相原電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単巻トランス 115V 相原電機単巻トランス 115V相原電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2次電圧0-100V-115V
EN規格トランス 相原電機EN規格トランス相原電機
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
1次電圧240-230-220-208-200V仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60規格EN61558-1EN61558-2-4定格連続最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス