絞り込み
2次電圧(V)
  • 200
  • 6(22)
  • 8(7)
  • 9(19)
  • 10(6)
  • 12(32)
  • 15(21)
  • 18(11)
  • 20(16)
  • 24(25)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 100(67)
  • 110(30)
  • 110~130(9)
  • 115(14)
  • 120(11)
  • 220(18)
  • 220~240(9)
  • 240(8)
1次電圧(V)
  • 100(8)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 200(10)
  • 210(1)
  • 220(5)
  • 230(2)
  • 240(4)
  • 380(8)
  • 400(9)
  • 400~460(1)
  • 415(3)
  • 420(2)
  • 440(9)
  • 460(2)
  • 480(2)
容量(VA)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 100(10)
  • 150(4)
  • 200(10)
  • 300(10)
  • 500(13)
  • 750(9)
  • 1000(14)
  • 1500(10)
  • 2000(13)
  • 3000(14)
  • 4000(7)
  • 5000(10)
  • 6000(3)
  • 7500(3)
  • 10000(3)
  • 15000(1)
  • 20000(1)
絶縁種別
  • A種(7)
  • B種(12)
  • E種(12)
  • F種(8)
  • H種(2)
ブランド
  • スワロー電機(10)
  • 相原電機(5)
  • 日章工業(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
  • 電研精機研究所(2)
  • 大阪高波(1)
  • 今井電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6(22)
9(19)
12(32)
15(21)
20(16)
24(25)
100(67)
110(30)
200
220(18)
2次電圧(V)をもっと見る
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I1型電研精機研究所
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
6,298税込6,928
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
9,698税込10,668
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
ノイズカットトランス NCT-I4型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I4型電研精機研究所
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき機器に組み込んで使用したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき量産品のノイズ対策をしたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業据置型アップ・ダウン変圧器日章工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
絶縁種別(巻線)A種絶縁種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100回路方式単巻オートトランス絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
5,898税込6,488
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業据置型アップ・ダウン変圧器日章工業
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機単相 単巻 携帯用トランススワロー電機
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
用途昇圧用、現場工事用絶縁種別Bコンセント個数4入力電圧(V)100入力100V電線仕様-芯数3プラグ15A
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
8,798税込9,678
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス