絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
CARLO GAVAZZI・ELPA・GEORGIN・Panasonic(パナソニック)・PILZ・SCHAFFNER・SIEMENS・SK11・アメリカン電機・エコー電子(EDK)・エスコ・オーム電機・シュナイダーエレクトリック・フエニックス・コンタクト・ラリタン・ワゴジャパン・川崎電線・明工社・神保電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,005件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー DPDT SIEMENS

    モニタリングリレー DPDT

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1, 3●コード番号:236-8438アズワン品番65-8054-30
  • モニタリングリレー SPDT SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8433アズワン品番65-8066-01
  • モニタリングリレー SPDT 18mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー SPDT 18mm

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPDT●電源相数:1+N●最大検出電流値:5A●取り付けタイプ:DINレール●高さ:81mm●コード番号:175-3712アズワン品番65-8055-45
  • シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンディショナ

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    0/4 を送信するための 3 方向出力信号コンディショナです。 コントローラからフィールドにある負荷までの 20 mA 信号で、ねじ接続により入力、出力、電源間を 3 方向同時電気絶縁します
    仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4828アズワン品番65-8083-51
  • Programmable Barrier with analogic input GEORGIN

    Programmable Barrier with analogic input

    GEORGIN
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流、RTD、熱電対、電圧●出力信号タイプ:アナログ●シリーズ:BPX●コード番号:230-9431アズワン品番65-8065-24
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
  • DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRON

    DIN48 LCD Multifunction Digita

    TEMPATRON
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
    仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
  • セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wieland

    セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3

    Wieland
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
    仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動、監視付き●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4063K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2496アズワン品番65-8070-79
  • 電源リピータ フエニックス・コンタクト

    電源リピータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415アズワン品番65-8072-67
  • 電源ブロック 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源ブロック 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
    仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811アズワン品番65-8057-76
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのリレー出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
    仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7323アズワン品番65-8056-59
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327アズワン品番65-8088-34
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2。ねじ接続式です
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289アズワン品番65-8056-53
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
    仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7322アズワン品番65-8056-48
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412アズワン品番65-8055-23
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307アズワン品番65-8091-29
  • 温度トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287アズワン品番65-8056-18
  • ラッチングリレー Acti 9 シュナイダーエレクトリック

    ラッチングリレー Acti 9

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric インピーダンス適応補助装置 ACTi 9 は、照光式押ボタン iATLz によって制御します。IP 保護等級: IP20 水銀不使用
    仕様●コイル電圧:240V●コード番号:221-1097アズワン品番65-8083-13
  • モニタリングリレー SPDT 45mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592アズワン品番65-8079-18
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226アズワン品番65-8056-96
  • モニタリングリレー SPDT 36mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 36mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8602アズワン品番65-8078-99
  • モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT

    CARLO GAVAZZI
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告
    仕様●寸法:70.4 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8589アズワン品番65-8078-89
  • モニタリングリレー DPNC 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー DPNC 45mm

    SIEMENS
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力の上限 / 下限違反の監視、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタに使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
    仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:197-3312アズワン品番65-8078-44
  • モニタリングリレー DPNC 22.5mm SIEMENS

    モニタリングリレー DPNC 22.5mm

    SIEMENS
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタの上限 / 下限違反の監視に使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
    仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●電流範囲:-8 → +8A●コード番号:197-3311アズワン品番65-8078-43
  • モニタリングリレー DPDT SIEMENS

    モニタリングリレー DPDT

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434アズワン品番65-8066-14
  • モニタリングリレー 54mm SIEMENS

    モニタリングリレー 54mm

    SIEMENS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です
    仕様●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327アズワン品番65-8056-57
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
    仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084アズワン品番65-8068-42
  • セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数3 安全接点7 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数3 安全接点7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
    仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6136アズワン品番65-8064-39
  • セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を
    仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1460アズワン品番65-8064-68
  • セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ
    仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1487アズワン品番65-8064-12
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数6 安全接点Acti9 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V チャンネル数6 安全接点Acti9

    シュナイダーエレクトリック
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:6●機能:緊急停止●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6137アズワン品番65-8063-71
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数3 安全接点7 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V チャンネル数3 安全接点7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:200-6135アズワン品番65-8063-80
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656アズワン品番65-8079-36
  • セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 ワゴジャパン

    セーフティリレー 24 V dc 安全接点2

    ワゴジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、緑色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3066アズワン品番65-8088-48
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9869アズワン品番65-8077-98
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421アズワン品番65-8087-60
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413アズワン品番65-8090-46
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備
    仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1474アズワン品番65-8064-11
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アン
    仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1466アズワン品番65-8064-61

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)