絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(13)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(12)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- CARLO GAVAZZI(19)
- ELPA(20)
- GEORGIN(13)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- PILZ(17)
- SCHAFFNER(35)
- SIEMENS(34)
- SK11(9)
- アメリカン電機(165)
- エコー電子(EDK)(9)
- エスコ(23)
- オーム電機(16)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ラリタン(63)
- ワゴジャパン(14)
- 川崎電線(63)
- 明工社(140)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る
CARLO GAVAZZI・ELPA・GEORGIN・Panasonic(パナソニック)・PILZ・SCHAFFNER・SIEMENS・SK11・アメリカン電機・エコー電子(EDK)・エスコ・オーム電機・シュナイダーエレクトリック・フエニックス・コンタクト・ラリタン・ワゴジャパン・川崎電線・明工社・神保電器・ブランドをもっと見る

防水コネクターボディ
SK11¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地2P 20A 250V
接地防水コネクターボディー
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨、アースピン接続差込口形状接地2P 15A 125V
防水コネクターボディー
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
防水プラグ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
ゴムコネクターボディー
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
125V/15A プラグ(接地2P)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
ゴムプラグ
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷トラスコ品番735-9853形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
複式ハイパーアウトレット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様本体難燃性:UL94 V-0、ハイパーシリーズ色黒質量(g)86.9極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)5.5適合圧着端子R5.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2.6
引掛形複式機器アウトレット黒
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷色黒極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 防水形プラグ
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
引掛形 機器用アウトレット白
アメリカン電機¥829税込¥9121個4日以内出荷色白備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
コンビ複式機器アウトレット黒
アメリカン電機¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置コンビ
ゴム台座2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用
明工社¥209税込¥2301個5日以内出荷仕様2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用外形寸法(mm)264×233(W×D)RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)
明工社¥349税込¥3841個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
引掛防水ゴムボディ接地3P20A
ELPA¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH形状引掛種類ボディ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策