絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(13)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(12)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- CARLO GAVAZZI(19)
- ELPA(20)
- GEORGIN(13)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- PILZ(17)
- SCHAFFNER(35)
- SIEMENS(34)
- SK11(9)
- アメリカン電機(165)
- エコー電子(EDK)(9)
- エスコ(23)
- オーム電機(16)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ラリタン(63)
- ワゴジャパン(14)
- 川崎電線(63)
- 明工社(140)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る
CARLO GAVAZZI・ELPA・GEORGIN・Panasonic(パナソニック)・PILZ・SCHAFFNER・SIEMENS・SK11・アメリカン電機・エコー電子(EDK)・エスコ・オーム電機・シュナイダーエレクトリック・フエニックス・コンタクト・ラリタン・ワゴジャパン・川崎電線・明工社・神保電器・ブランドをもっと見る

標準/平刃タイプセット品
Anywire(エニイワイヤ)¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250寸法A(mm)98定格電流(A)20寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)62差込口形状2P 30A 250V引掛形
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形
プラグ引掛形 3P
アメリカン電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合圧着端子R3.5-4差込口形状2P 20A 250V引掛形
2P防水コネクターボディー
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)
明工社¥199,800税込¥219,7801袋(400個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
センサー切替
神保電器¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。色ピュアホワイトタイプ単極3段切換定格15A/300V AC
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色黒RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策