絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(13)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(11)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(11)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(22)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(12)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- アメリカン電機(163)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ラリタン(63)
- 川崎電線(62)
- ELPA(20)
- エスコ(17)
- オーム電機(16)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- FXC(6)
- ノーブランド(5)
- 行田電線(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイカツ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・ラリタン・川崎電線・ELPA・エスコ・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・TRUSCO・H&H・FXC・ノーブランド・行田電線・レノボ・ジャパン(Lenovo)・タイカツ・日東工業・ブランドをもっと見る

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)118.5定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)74.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
防水ゴムプラグ引掛接地3P
オーム電機(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
コードコネクタボディ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個(10個)当日出荷使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。色白質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
防水コネクターボデー接地2P
明工社(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
抜止形コードコネクタボディ
アメリカン電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策