絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(27)
- 2P 20A 250V(19)
- 3P 15A 250V(13)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(11)
- (引掛形)2P 15A 125V(11)
- (引掛形)2P 20A 250V(11)
- (引掛形)3P 20A 250V(17)
- (引掛形)3P 30A 250V(9)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(17)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(22)
- 接地2P 15A 125V(32)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地3P 15A 250V(12)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- アメリカン電機(163)
- 明工社(140)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ラリタン(63)
- 川崎電線(62)
- ELPA(20)
- エスコ(17)
- オーム電機(16)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- FXC(6)
- ノーブランド(5)
- 行田電線(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイカツ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・ラリタン・川崎電線・ELPA・エスコ・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・TRUSCO・H&H・FXC・ノーブランド・行田電線・レノボ・ジャパン(Lenovo)・タイカツ・日東工業・ブランドをもっと見る

引掛形 防水形プラグ
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。形状引掛色黒質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
引掛形 機器用アウトレット
アメリカン電機¥649税込¥7141個5日以内出荷機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。色白質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)
明工社¥949税込¥1,0441個9日以内出荷から10日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
ユキヒョウフラッシュ用電源コード
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ユキヒョウフラッシュ用電源コード。_x000D_。ON/OFFスイッチ付き。_x000D_。電源を抜かなくても切り替え可能。用途ユキヒョウフラッシュの電源電線仕様VCT0.75
接地防水ゴムボデー
タイカツ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)90×45×45本体質量(g)75容量(A)15
接地防水ゴムプラグ
タイカツ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・129V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)85×37×37本体質量(g)40容量(A)15
2P防水ゴムプラグ
タイカツ¥599税込¥6591個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・127V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ防水電圧(V)125本体寸法(mm)85×38×38本体質量(g)45容量(A)15コンセント1口
パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)ほか5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
スナップインプラグ
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチ色ブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
2P15A防水ゴムコード コネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。種別JIS防雨型形状平刃タイプタイプ2P15A防水ゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
2P15Aゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥7,098税込¥7,8081箱(5個)6日以内出荷延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。形状平刃タイプタイプ2P15Aゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
接地3P20A防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781箱(5個)6日以内出荷防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)6日以内出荷接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)6日以内出荷小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L5-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3214N-L5に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)908備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
プラグ
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。色黒色適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5単重(g)72.3難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付
明工社¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
マークシート
神保電器¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)4日以内出荷同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq
ノーブランド¥939税込¥1,0331本3日以内出荷300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。色灰サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ACアウトレット Tシリーズ
エコー電子(EDK)¥319税込¥3511個3日以内出荷定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。色黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)78.8難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)
アメリカン電機¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷色銀色備考平蓋付単重(g)425防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子2023/05/05電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
防水パネルリフトカバー用ラベル
アメリカン電機¥559税込¥6151個(10枚)5日以内出荷防水パネルリフトカバーや防水形フランジインレットに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。入数10枚
防水カバー
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
機器用アウトレット
アメリカン電機¥749税込¥8241個5日以内出荷コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色白質量(g)23極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット
アメリカン電機¥719税込¥7911個5日以内出荷コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です形状引掛形色黒質量(g)42.8極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策