絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・ラリタン・川崎電線・ELPA・エスコ・オーム電機・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・TRUSCO・H&H・FXC・ノーブランド・行田電線・レノボ・ジャパン(Lenovo)・タイカツ・日東工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
712件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒 カモン

    2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒

    カモン
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    色黒長さ(m)1.5
  • 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛コーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
  • 引掛防水コネクタボデー接地2P 明工社

    引掛防水コネクタボデー接地2P

    明工社(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)38定格電流(A)100
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)

    明工社
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 平型コネクター ELPA

    平型コネクター

    ELPA
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 3P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)78定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)48適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状3P 15A 250V
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P寸法(Φmm)38定格電流(A)100
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 3P アース端子付パネル型ACインレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACインレット

    エコー電子(EDK)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型インレット
    定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ゴムプラグ接地2P ELPA

    ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水コネクター用カバー 明工社

    防水コネクター用カバー

    明工社(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(カバー)合成ゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社

    丸形ゴムプラグ(アース穴付)

    明工社
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 平形コネクター ELPA

    平形コネクター

    ELPA
    ¥293~税込¥322~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9460形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)114定格電圧(V)250定格電流(A)50寸法B(Φmm)25適合プラグR542差込口形状接地3P 50A 250V
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m

    ブロードウォッチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)1.5定格(A)12
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • プラグ付平行コード エスネット

    プラグ付平行コード

    エスネット
    ¥469~税込¥516~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    プラグ付平行コード
    用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用

    明工社(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)57適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ゴムコネクター2P ELPA

    ゴムコネクター2P

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類セット品定格125V 15A
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類キャップ極数接地2P
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)