絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
CARLO GAVAZZI・ELPA・GEORGIN・Panasonic(パナソニック)・PILZ・SCHAFFNER・SIEMENS・SK11・アメリカン電機・エコー電子(EDK)・エスコ・オーム電機・シュナイダーエレクトリック・フエニックス・コンタクト・ラリタン・ワゴジャパン・川崎電線・明工社・神保電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,005件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機

    平刃形 プラグ(プラカバーL型)

    アメリカン電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
    形状平刃色黒種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状平刃形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    5日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
    規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    32日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    ¥689税込¥758
    1セット
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    色黒質量(g)42.8規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    5日以内出荷
    移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    質量(g)527.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    ¥699税込¥769
    1セット
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    色白質量(g)23規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
    形状引掛色黒タイプ引掛形種類ボディ出力電流(A)60入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
  • コードコネクタ 東芝ライテック

    コードコネクタ

    東芝ライテック
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイト電源15A-125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)

    明工社
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 防水形コネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
  • 接地3P 20A インレット 明工社

    接地3P 20A インレット

    明工社
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
    極数接地3P定格電圧(V)250耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)ねじ締付トルク(N・m)1.2N・mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス用防塵カバー 明工社

    ハーネス用防塵カバー

    明工社
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様ハーネス用防塵カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)

    明工社
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 接地3P 20A 引掛プラグ 明工社

    接地3P 20A 引掛プラグ

    明工社
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P 20A 引掛インレット 明工社

    接地3P 20A 引掛インレット

    明工社
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

    接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒)

    明工社
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 接地3P 15A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社

    接地2P 15A 引掛プラグ(白)

    明工社
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)

    明工社
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 3P 20A プラグ(3M) 明工社

    3P 20A プラグ(3M)

    明工社
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P 20A プラグ( グリップ付) (黒) 明工社

    3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)

    明工社
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番827-9789形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P 15A 防水プラグ 明工社

    3P 15A 防水プラグ

    明工社
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 3P 15A プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

    3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)

    明工社
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 3P 15A ゴムプラグ 明工社

    3P 15A ゴムプラグ

    明工社
    ¥979税込¥1,077
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
  • 2P 30A ゴムプラグ 明工社

    2P 30A ゴムプラグ

    明工社
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
  • 2P 20A 防水プラグ 明工社

    2P 20A 防水プラグ

    明工社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 引掛プラグ 明工社

    2P 20A 引掛プラグ

    明工社
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 2P 20A プラグ(3M) 明工社

    2P 20A プラグ(3M)

    明工社
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    2P 15A 防水コネクター(組)

    明工社(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 2P 15A 引掛プラグ 明工社

    2P 15A 引掛プラグ

    明工社
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 2P 15A インレット(取付金具付) 明工社

    2P 15A インレット(取付金具付)

    明工社
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)