絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(32)
  • ダイヤトレンド(45)
  • omron(オムロン)(13)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • ハーティング(3)
  • AMPHENOL(3)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(3)
  • カナレ電気(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「RJ45」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, 1546440-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, 1546440-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
シリーズ1546440-1RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス to メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5, 1546414-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, オス to メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5, 1546414-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
極数8シリーズ1546414ポート数1シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ
TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)18質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(5個)
当日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インダストリアル ミニ I/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
接続・省配線(制御機器)