絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,827)
  • 日本モレックス(molex)(2,294)
  • RS PRO(1,782)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,697)
  • フエニックス・コンタクト(1,261)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(511)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • ワゴジャパン(352)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(314)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • 東洋技研(307)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(241)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー CAMDENBOSS CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSSCAMDENBOSS
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 36mm色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックスRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー CAMDENBOSS CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSSCAMDENBOSS
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 36mm穴の数 = 6色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックスRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー CAMDENBOSS CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSSCAMDENBOSS
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 71mm穴の数 = 12色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックスRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー CAMDENBOSS CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSSCAMDENBOSS
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 53mm色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックスRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー CAMDENBOSS CAMDENBOSS端子カバー CAMDENBOSSCAMDENBOSS
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー奥行 = 14mm高さ = 20mm長さ = 53mm穴の数 = 9色 = グレー材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールモジュールボックスRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CMFTB/3 1.5mm2 3極 16mm ピッチ CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CMFTB/3 1.5mm2 3極 16mm ピッチCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
6.3 x 25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 x 20 mm / 6.3 x 25 mm ( 1 x 1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属しています
仕様極数 = 3定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 1.5mm2動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/5 4mm2 5極 16mm ピッチ CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/5 4mm2 5極 16mm ピッチCAMDENBOSS
3,698税込4,068
1袋(10個)
5日以内出荷
5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/4 4mm2 4極 16mm ピッチ CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/4 4mm2 4極 16mm ピッチCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 4定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3 4mm2 3極 16mm ピッチ CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3 4mm2 3極 16mm ピッチCAMDENBOSS
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/1 4mm2 1極 16mm ピッチ CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/1 4mm2 1極 16mm ピッチCAMDENBOSS
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 Vmm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBN CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBNCAMDENBOSS
149,800税込164,780
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 13A適合電線サイズ = 25 mm結線方法 = スクリューシリーズ = CFTBNRoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)