19,536件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 電線抱合範囲AWG(#)#22~#28 電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4 適合ハウジング5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付 材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ
1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類中継コネクタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック コネクタBNCメス・メス アズワン品番64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類中継用コネクタ アダプタタイプSMA-SMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付方式直付け 材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 高さ(mm)17.5 適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm)47.5 高さ(mm)13.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)DC300 寸法A(mm)22.81 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 結合方式ねじ 結線方法圧着
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)600
1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子番号などを押印することができます。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)250 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×6 適合電線(mm2)1.25 締付トルク(N・m)0.6~0.9 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)10
1個
329 税込362
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)