絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- RS PRO(807)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- AMPHENOL(18)
- Wera(17)
- ハーティング(17)
- 日本モレックス(molex)(16)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ワゴジャパン(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- DORMER(5)
- SWITCHCRAFT(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(4)
- SPARKFUN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンハヤト(3)
- 河村電器産業(3)
- KEYSTONE[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
特価

PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット
JAE(日本航空電子工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)
JAE(日本航空電子工業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上結線方法圧接
ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から8日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。 相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。仕様プラスチックフード(嵌合固定ねじ)M3材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュー寸法A(mm)47コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18
PS-LAシリーズ ピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
角型Dsubコネクタ コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。材質銅合金(金メッキ仕上)
スライディングロック
JAE(日本航空電子工業)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせで、リテーナーを左右に移動させてロックを行います。1組のコネクタに対し、リテーナー1個とポスト2個が必要です。適合(シェルサイズ)DAトラスコ品番417-7657材質鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)質量(g)3.7使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)43.7コネクタ形状スライディングロック装置寸法B(mm)12.7寸法C(mm)33.32
PSシリーズ オープンピンヘッダ(ライトアングルスルーホールタイプ1列型)
JAE(日本航空電子工業)¥559税込¥6151個6日以内出荷コンタクトピッチ2.54mmの1列型です。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。トラスコ品番418-0917材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)1.7極数15寸法A(mm)35.56耐電圧AC1000V/1分間列数1列型定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)39.1絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)16以下適合ハウジングPS-15SD-D4C2基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から110日以内出荷MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から6日以内出荷誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PS-LAシリーズ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個112日以内出荷から115日以内出荷PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。材質PBT使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から6日以内出荷コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)