絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- RS PRO(256)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- 日本モレックス(molex)(11)
- ハーティング(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 河村電器産業(3)
- サンハヤト(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱電機(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 水谷電機工業(2)
- ワイドミュラー(2)
- CIF(2)
- SWITCHCRAFT(2)
- ブランドをもっと見る

1線メールコネクタ
ワゴジャパン¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)
操作工具(絶縁シャフト製)
ワゴジャパン¥889~税込¥978~1個6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.91インチ
専用操作工具
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス寸法奥行:50/1.97インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.038(火災)
X-COMフィメールプラグ
ワゴジャパン¥67,980税込¥74,7781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)50/1.969インチ質量(kg)31.4色グレー高さ(mm)45.2/1.78インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:18.3/0.72インチ極数10定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲10燃焼性V0適合ユニットクランピング:10
フィメールコネクタ
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781箱(50個)31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止仕様絶縁カラーなしフェルール圧着線/0.25 ... 2.5 mm2、絶縁カラー付フェルール圧着線/0.25 ... 1.5mm2幅(mm)25/0.984インチ色ライトグレー高さ(mm)40.4/1.591インチ段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5燃焼性V0適合ユニットクランピング:5
パネル貫通型メールコネクタ
ワゴジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)42/1.654インチ色ライトグレー取付固定用フランジ/貫通取付高さ(mm)12.4/0.488インチ寸法奥行:29/1.142インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプラグインコネクタ用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
picoMAXメールヘッダ
ワゴジャパン¥62,980税込¥69,2781箱(100個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)30/1.181インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
picoMAXメールコネクタ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801箱(200個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)16/0.63インチ色ライトグレー高さ(mm)15.9/0.626インチ段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
THTメールヘッダ
ワゴジャパン¥94,980税込¥104,4781箱(100個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)44/1.732インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数12段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲12燃焼性V0
1線フィメールプラグ
ワゴジャパン¥85,980税込¥94,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止取付固定用フランジ/貫通取付段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲7適合ユニットクランピング:7