絞り込み
ブランド
- SAMTEC(445)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(268)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(103)
- GB[制御機器](40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- AMPHENOL(31)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1422アズワン品番65-7705-28
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1447アズワン品番65-7628-82
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(46個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6478アズワン品番65-7682-84
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥729税込¥8021セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1457アズワン品番65-7708-49
ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 91個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(91個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(91個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3212アズワン品番65-7580-67
ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec FTM-105-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0137アズワン品番65-7685-71
ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷Samtec FTE105-03-G-DV は、FTE シリーズ SMT マイクロヘッダです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このヘッダには、コスト削減金めっきタイプを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 電流定格 :2.7A/ ピン仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9901アズワン品番65-7681-39
ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(9個)7日以内出荷Samtec FTSH-150-01-L-DH はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9964アズワン品番65-7670-04
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4682アズワン品番65-7488-34
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL1袋(500個)欠品中仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4639アズワン品番65-7490-10
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4694アズワン品番65-7494-73
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4662アズワン品番65-7494-17
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL1袋(500個)欠品中仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4707アズワン品番65-7493-72
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4706アズワン品番65-7493-27
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥53,980税込¥59,3781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4703アズワン品番65-7487-56
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4685アズワン品番65-7493-25
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 5個入
AMPHENOL¥829税込¥9121セット(5個)7日以内出荷Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ヘッダはコンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3876アズワン品番65-7707-53
FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥739税込¥8131袋(20個)7日以内出荷Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858アズワン品番65-7541-43
FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0857アズワン品番65-7541-66
FCI 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、寸法 2.54 mm です。0.38 μ m 寸法のシュラウド付きヘッダと金又は GXT めっきが施されています。低プロファイルヘッダコンポーネント スルーホール終端スタイル 色 - ハウジングは青 ウェーブはんだ付けプロセスに対応仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0847アズワン品番65-7543-02
FCI 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 18個入
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0846アズワン品番65-7541-16
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 15個入
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0840アズワン品番65-7542-98
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781袋(800個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6258アズワン品番65-7580-94
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278アズワン品番65-7578-68
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6375アズワン品番65-7578-63
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2000個入
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781袋(2000個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6368アズワン品番65-7575-71
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥619~税込¥681~1袋(20個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781袋(1600個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6321アズワン品番65-7495-34
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥759税込¥8351袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6293アズワン品番65-7579-13
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 370個入
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781セット(370個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●入数:1リール(370個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6309アズワン品番65-7701-63
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥319,800税込¥351,7801セット(250個)7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
Molex 基板接続用ピンヘッダ MX120Gシリーズ 12極 3.2mm 2列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = MX120Gピッチ = 3.2mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫MX120シールドレセプタクルアセンブリ用です。品番 ; 774-1023 774-1023 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウド付きライトアングルヘッダアセンブリ. Molex MX120Gヘッダには、スズめっき黄銅ピン端子コンタクトが採用されています。 幅1.6 mmのスロットが付いた設計で、エンクロージャの壁面内、モールド基板位置ペグに取り付けることができます。 基板テールはピッチ間隔が3.5 mmで、厚さ1.6 mmの基板に最適です。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 5極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫Molex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254 ピッチ = 2.54mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 4A UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 垂直
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781袋(1000個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4A長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応