絞り込み
定格電流(A)
  • 1.3(4)
  • 2.6(4)
  • 4.2(6)
  • 5(7)
  • 5.5(6)
  • 10(13)
  • 15(18)
  • 16(6)
  • 20(34)
  • 25(6)
  • 30(38)
  • 32(7)
  • 40(25)
  • 50(25)
  • 60(12)
  • 75(12)
  • 100(13)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 175(4)
極数
  • 1(1)
  • 2(36)
  • 3(31)
  • 4(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • 100(2)
  • 250(2)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(67)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(75)
  • AC100~200(12)
  • AC100~440(17)
  • AC200~440(3)
  • AC200~500(3)
  • AC200~AC440(3)
  • AC220(3)
  • AC240(13)
  • AC415(7)
  • AC440(11)
  • AC500(5)
  • DC125(6)
  • DC250(5)
  • その他(6)
フレーム(AF)
  • 30(27)
  • 50(22)
  • 60(13)
  • 100(14)
  • 125(2)
  • 150(3)
  • 225(3)
  • 250(4)
  • 400(3)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • -(1)
ブランド
  • 河村電器産業(22)
  • テンパール工業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日東工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F河村電器産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCB河村電器産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付付属品端子カバー2個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から25日以内出荷
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(安全ブレーカ)テンパール工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCB-S河村電器産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業ブレードブレーカ ZAS河村電器産業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ三菱電機
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL河村電器産業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S河村電器産業
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
質量(kg)1
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT河村電器産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
手元開閉器 NSBO 河村電器産業手元開閉器 NSBO河村電器産業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E20A24V RTPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業プラスチックエンクローズブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
防滴ボックスブレーカ テンパール工業防滴ボックスブレーカテンパール工業
11,590税込12,749
1台
当日出荷
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P定格電圧(V)100-100/200-200フレーム(AF)30定格電流(A)20仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8ダークグレー電源電源100Vに接続してください動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)素子数2E

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器