絞り込み
ブランド
定格電流(A)
フレーム(AF)
20・30・32・50・60・63・70・75・100・125・150・225・250・400・600・630・800
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 漏電遮断器


FA現場のお役立ち情報
495件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300エナジーサポート
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
PC-7用 操作棒 エナジーサポートPC-7用 操作棒エナジーサポート
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
耐震PC-6用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
LBS取付板 エナジーサポートLBS取付板エナジーサポート
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
漏電ブレーカ 裏面型 河村電器産業漏電ブレーカ 裏面型河村電器産業
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
漏電ブレーカ 埋込型 河村電器産業漏電ブレーカ 埋込型河村電器産業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
アラームユニット 河村電器産業アラームユニット河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アラームユニット扉側パネル側 河村電器産業アラームユニット扉側パネル側河村電器産業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 テンパール工業Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 テンパール工業Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P3E75A30MAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ 三菱電機高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ三菱電機
799,800税込879,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧真空コンタクター 三菱電機高圧真空コンタクター三菱電機
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧遮断器 三菱電機高圧遮断器三菱電機
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15~30A 三菱電機リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15~30A三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]フレーム30A定格絶縁電圧(V)-接続表面形電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)100-200操作電圧(V)24電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-
エネセーバ 三菱電機エネセーバ三菱電機
53,980税込59,378
1個
60日以内出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリレー 三菱電機マルチリレー三菱電機
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用漏電遮断器 三菱電機分電盤・制御盤用漏電遮断器三菱電機
8,298税込9,128
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧遮断器用オプション 三菱電機高圧遮断器用オプション三菱電機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セクションカバー 三菱電機セクションカバー三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵パッキン 三菱電機防塵パッキン三菱電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL三菱電機
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  NF100-HRU 三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
内部付属装置 側面取付 UVT 三菱電機内部付属装置 側面取付 UVT三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU三菱電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤用さし込端子台 三菱電機動力分電盤用さし込端子台三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レリーズプロテクション 三菱電機レリーズプロテクション三菱電機
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバーサポート 三菱電機ブスバーサポート三菱電機
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル 三菱電機マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
方向性気中 VT・LA内蔵 エナジーサポート方向性気中 VT・LA内蔵エナジーサポート
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-125種類漏電ブレーカフレーム125AF定格電流(A)125使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム60AF定格電流(A)60使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-250質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 55kW種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台引外し方式熱動・電磁式

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器