絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エナジーサポート・エスコ・富士電機・河村電器産業・日立産機システム・内外電機・富士電機機器制御・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・未来工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 漏電遮断器

FA現場のお役立ち情報
647件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットアウト エナジーサポート

    カットアウト

    エナジーサポート
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    区分一般用高圧カットアウト
  • 3極 漏電遮断器(フレーム30) エスコ

    3極 漏電遮断器(フレーム30)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    フレーム30用
  • 240V/30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30) エスコ

    240V/30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    フレーム30用
    極数3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)30
  • 240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30) エスコ

    240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

    エスコ
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    翌日出荷
    フレーム30用
    極数2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)10
  • [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ

    [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
    仕様●入数:2個
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 汎用品(ES)シリーズ 日幸電機製作所

    漏電遮断器 汎用品(ES)シリーズ

    日幸電機製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    31日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)5.5A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)5.5A 30mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77)質量(kg)0.15種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100専用端子形状速結端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V形名BKFE-50極数・素子数2P1E定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kAフレーム(AF)50引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • 漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)600定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)90厚さ(mm)150質量(kg)1.2定格電流(A)125縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
    幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.66縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)12定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(2個)ほか
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    12日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(10個)
    当日出荷
    仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    12日以内出荷
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
  • ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業

    ボックスブレーカ 漏電遮断器組込

    テンパール工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスブレーカ
    定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    経済タイプ
    寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • アラームユニット AR 河村電器産業

    アラームユニット AR

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わせ自由で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応
  • ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

    河村電器産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
  • 単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU 河村電器産業

    単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU

    河村電器産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    22日以内出荷
    質量(kg)0.04外形寸法(mm)50×70×21
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器