絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(289)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(250)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(40)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(217)
- テンパール工業(99)
- 日東工業(72)
- 三菱電機(70)
- エナジーサポート(43)
- エスコ(35)
- 富士電機(33)
- 河村電器産業(30)
- 日立産機システム(20)
- 内外電機(4)
- 富士電機機器制御(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 寺崎電気産業(3)
- ホシモト(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エナジーサポート・エスコ・富士電機・河村電器産業・日立産機システム・内外電機・富士電機機器制御・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・未来工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識

GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。用途・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)75表示感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作入力リセット:無電圧a接点時間遮断:3分/1分/即時 切替端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※2極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100/200
GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から31日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
漏電遮断器 時延形
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から31日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
漏電遮断器
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷型式GB-62KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器定格電流(A)60接続方式表面形名称Kシリーズ接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能)極数・素子数2P2Eフレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100~200動作時間(s)最大0.1
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥579,800~税込¥637,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電リレー 漏電警報器 露出形
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷型式SG-AL5質量(kg)0.2品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)137×100×38.5本体露出形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800/1000外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
パールテクト 漏電ブレーカ OC付
テンパール工業¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-BNA)型式GBC-2NA質量(kg)0.07備考コード短絡保護用瞬時遮断機能付種類漏電遮断器定格電流(A)30接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ同梱部品圧着端子(棒形付属)定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100V/200V】2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式無過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100~100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様連結端子接続可能電線 単線(Φmm)最大1.6・2.0・2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)16.7
漏電リレー 漏電警報器 埋込形
テンパール工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷型式SG-AL4K質量(kg)0.32品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)130×90×84.5本体埋込形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色黒(マンセルN1.5プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)RC-KA、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-62KC)型式GB-52KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付用ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5極数・素子数2P2E適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5、【呼び断面積8mm2 許容電流(600V IV電線)61A 電線抱合範囲6.64~10.52mm2】8-5、【呼び断面積14mm2 許容電流(600V IV電線)88A 電線抱合範囲10.52~16.78mm2】14-5外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、112(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50
パールテクト 漏電ブレーカ OC付
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷型式GB-52NA質量(kg)0.18備考フラットハンドル種類漏電遮断器定格電流(A)40接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ接続可能電線(mm2)最大14定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100/200V】2.5定格感度電流(mA)15漏電表示方式有(手動復帰)過電流引きはずし方式熱動逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様圧着端子方式(圧着端子付属) M5動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50.7
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥319,800~税込¥351,780~1個30日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18
GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。その他【遮断時間】三分/1分/即時切替表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷協約形定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥769,800~税込¥846,780~1セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,998,000税込¥2,197,8001セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,498,000~税込¥1,647,800~1セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥539,800税込¥593,7801セット9日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
放電検出ユニット
Nito¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
限流ヒューズ用カットアウト
エナジーサポート¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
限流F用カットアウト耐塩形
エナジーサポート¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト
エナジーサポート¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形
エナジーサポート¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属