基板用端子台 :「プリント基板」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
色黒
定格絶縁電圧(V)250
耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2000
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.54
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)50
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC500
エンドプレートGY(グレー)
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
取付方式プリント基板
規格-
適合規格-
端子間ピッチ(mm)10
端子ねじM4×8
寸法C(mm)-
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
仕様本体に端子番号の表示があります。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ライトアングルPC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数30P
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数20P
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.45
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)6
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.5-1.6Φmm
AWG24-18
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.4-1.2Φmm
AWG20-16
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
仕様本体に端子番号の表示があります。
端子間ピッチ(mm)9.5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種
材質ポリアセタール(UL94HB)
色黒
1セット(20個)
¥339
税込¥373
当日出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10/15
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300/150
定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
定格600V-40A
端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
端子金具PC端子
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数2P
端子間ピッチ(mm)9
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG16~AWG12)
標準剥線長(mm)14
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)
端子金具PC端子
操作部色B(黒)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)
標準剥線長(mm)8
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数3P
端子間ピッチ(mm)10
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ2.0mm
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ1.2mm~Φ2.0mm
標準剥線長(mm)14
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)
端子金具PC端子
操作部色B(黒)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
1
2
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。