「極数 」から絞り込む
カテゴリ: スクリューレス端子台ブランド: 東洋技研すべて解除
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状 1段 構造 断路機能 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 11.5 ねじ寸法 M4 締付トルク(N・m) 1.2~1.8 定格通電電流(A) 30 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 定格絶縁電圧(V) AC・DC 660 取付け方法 C型20mmレール 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
組端子台 東洋技研 6日以内出荷 から 46日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 2ピース 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600 端子間ピッチ(mm) 8 電線太さ(mm2 ) (JIS)2 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 定格通電電流(A) 20 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3.5
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 7日以内出荷 から 15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 断路機能 定格絶縁電圧(V) AC・DC 660 端子間ピッチ(mm) 8 定格通電電流 2mm2 -15A ねじ寸法 M3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)2 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 結線方式 ネジアップ 構成部品 (中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
組端子台 東洋技研 7日以内出荷 から 15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 9日以内出荷 から 15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 8 端子ねじ M3.5×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 1.25mm2 :16/2mm2 :20 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3.5
組端子台 東洋技研 10日以内出荷 から 15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 7 端子ねじ M3×7.3L ±ナベセムス 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 0.75mm2 :11/1.25mm2 :16 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 800 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 19 締付トルク 2.5~3.7N・m 適合電線(mm2 ) (JIS)8/14/22 定格通電電流(A) 50/75/95 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M6
組端子台 東洋技研 11日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 2ピース 定格絶縁電圧(V) AC・DC 800 端子間ピッチ(mm) 11 電線太さ(mm2 ) (JIS)5.5 締付トルク(N・m) 1.2~1.8 定格通電電流(A) 30 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M4
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC380 端子間ピッチ(mm) 7 端子ねじ M3×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 0.75mm2 :11/1.25mm2 :15 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質 絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状 1段 色 橙 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格 JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2 ) (JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 使用環境条件 周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品 中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 7日以内出荷 から 15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 構造 フィンガープロテクション 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 青 取付 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300 端子間ピッチ(mm) 3.5 電線太さ(mm2 ) 【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5 定格通電電流(A) 【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 46日以内出荷
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状 1段 構造 スタッド 定格絶縁電圧(V) AC/DC1000
組端子台 東洋技研 9日以内出荷 から 11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 構造 スタッド 端子間ピッチ(mm) 28 締付トルク(N・m) 6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805) 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M8
組端子台 東洋技研 11日以内出荷 から 61日以内出荷
低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 2ピース 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600 端子間ピッチ(mm) 8 電線太さ(mm2 ) (JIS)2 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 定格通電電流(A) 16 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3.5
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 端子間ピッチ(mm) 8 ねじ寸法 M3.5 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 構造 フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 14 ねじ寸法 M5 適合電線(mm2 ) 5.5/8(JIS) 締付トルク(N・m) 2.0~3.0 定格通電電流(A) 40/50 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 構造 スタッド 定格絶縁電圧(V) AC DC660 端子間ピッチ(mm) 66 定格通電電流 200mm2 -400A/325mm2 -600A/200mm2 ×2-800A ねじ寸法 M16 適合電線(mm2 ) (JIS)200/325/200(×2本) 締付トルク(N・m) 25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805) 結線方式 セルフアップ 構成部品 (中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 適合電線(mm2 ) (JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6、9、13、17、24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品 中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 色 灰 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
色 青 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 定格通電電流(A) -/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 色 灰 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 32日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様 耐油 、 耐薬品 形状 2段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600、AC・DC 600 端子間ピッチ(mm) 7 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.75、1.25 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 定格通電電流(A) 1116 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他 特殊仕様:熱帯処理 取付方式 DIN35mm 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
形状 2段 色 黒 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 8.2 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
形状 2段 色 橙 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 5.2 適合電線(mm2 ) 0.14~2.5 定格通電電流(A) 24 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~12
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 769 ~ ¥ 699 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 571 ~ ¥ 519 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~
端子台 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 593 ~ ¥ 539 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 989 ~ ¥ 899 ~