絞り込み
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(2)
極数
- 8P(2)
- 26P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7.62(1)
- 11(2)
寸法B(mm)
- 85(1)
- 98(2)
寸法A(mm)
- 106
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 138(3)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(2)
- 東洋技研(1)
サトーパーツ・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M3(1)
M3.5(2)

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15