絞り込み
極数
  • 8P(2)
  • 26P(1)
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(1)
  • 11(2)
寸法A(mm)
  • 106
  • 30(4)
  • 62(4)
  • 64(4)
  • 84(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 108(3)
  • 111(4)
  • 111.5(3)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 124(3)
  • 128(5)
  • 138(3)
  • 139(4)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 85(1)
  • 98(2)
ブランド
  • サトーパーツ(2)
  • 東洋技研(1)
サトーパーツ・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台