絞り込み
端子ねじ
- M3.5(1)
- M6(2)
極数
- 4P(1)
- 5P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8.0(1)
- 16(1)
- 19.5(1)
寸法B(mm)
- 93(1)
- 97(1)
寸法A(mm)
- 108
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 106(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 138(3)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 東洋技研(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M3.5(1)
M6(2)

直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
サトーパーツ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,598税込¥2,8581個30日以内出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80