絞り込み
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(2)
  • M4(1)
極数
  • 10P(1)
  • 11P(2)
  • 17P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(1)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
寸法B(mm)
  • 130(3)
  • 131(1)
寸法A(mm)
  • 139
  • 30(4)
  • 62(4)
  • 64(4)
  • 84(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 108(3)
  • 111(4)
  • 111.5(3)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 124(3)
  • 128(5)
  • 138(3)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • -(4)
ブランド
  • サトーパーツ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
サトーパーツ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(2)
M4(1)
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台