絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
極数
  • 1P(1)
  • 3P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 27(1)
寸法B(mm)
  • 44
  • 22(6)
  • 30.48(3)
  • 33(4)
  • 62(3)
  • 77(3)
  • 109(4)
  • 109.7(3)
  • 110(6)
  • 131.9(3)
  • 143(3)
  • 144(3)
  • 152(7)
  • 154(4)
  • 164.9(3)
  • 175(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 208.8(3)
  • 219.9(3)
  • -(4)
寸法A(mm)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 57(1)
52・53・57
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(1)
M6(1)
M8(1)
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
519税込571
1個
翌日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ネジ式端子台