絞り込み
端子ねじ
- M3(3)
- M3.5(5)
- M4(7)
極数
- 1P(4)
- 2P(9)
- 3P(10)
- 4P(8)
- 5P(8)
- 6P(9)
- 7P(6)
- 8P(8)
- 9P(6)
- 10P(8)
- 11P(5)
- 12P(7)
- 13P(6)
- 14P(7)
- 15P(7)
- 16P(7)
- 17P(5)
- 18P(7)
- 19P(4)
- 20P(6)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 10
- 3.5(5)
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(16)
- 9.5(7)
- 10.16(6)
- 11(21)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 19.9(2)
- 29.9(2)
- 39.9(2)
- 49.8(2)
- 59.8(2)
- 69.8(2)
- 79.7(2)
- 89.7(2)
- 99.7(2)
- 109.6(2)
- 119.6(2)
- 129.6(2)
- 139.6(2)
- 149.5(2)
- 159.5(2)
- 169.4(2)
- 179.4(2)
- 189.4(2)
- 199.3(2)
- 209.2(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 27.1(2)
- 37(2)
- 47(2)
- 57(2)
- 66.9(2)
- 76.9(2)
- 86.8(2)
- 96.8(2)
- 106.8(2)
- 116.7(2)
- 126.7(2)
- 136.7(2)
- 146.6(2)
- 156.6(2)
- 166.6(2)
- 176.6(2)
- 186.5(2)
- 196.4(2)
- 206.3(2)
- 216.3(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- サトーパーツ(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 日機(1)
- 東洋技研(6)
IDEC(和泉電気)・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・日機・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M3(3)
M3.5(5)
M4(7)

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
端子台 中継用単列型 ML-3161
サトーパーツ(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
中継用端子台 10個入
日機¥6,798税込¥7,4781袋(10個)5日以内出荷12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥81税込¥891個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
BPシリーズ 背面バリア付端子台
IDEC(和泉電気)¥9,498税込¥10,4481セット(10個)4日以内出荷取付方式プリント基板端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥119税込¥1311個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ