絞り込み
端子ねじ
  • M3(3)
  • M3.5(5)
  • M4(7)
極数
  • 1P(4)
  • 2P(9)
  • 3P(10)
  • 4P(8)
  • 5P(8)
  • 6P(9)
  • 7P(6)
  • 8P(8)
  • 9P(6)
  • 10P(8)
  • 11P(5)
  • 12P(7)
  • 13P(6)
  • 14P(7)
  • 15P(7)
  • 16P(7)
  • 17P(5)
  • 18P(7)
  • 19P(4)
  • 20P(6)
端子間ピッチ(mm)
  • 10
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10.16(7)
  • 11(20)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 19.9(2)
  • 29.9(2)
  • 39.9(2)
  • 49.8(2)
  • 59.8(2)
  • 69.8(2)
  • 79.7(2)
  • 89.7(2)
  • 99.7(2)
  • 109.6(2)
  • 119.6(2)
  • 129.6(2)
  • 139.6(2)
  • 149.5(2)
  • 159.5(2)
  • 169.4(2)
  • 179.4(2)
  • 189.4(2)
  • 199.3(2)
  • 209.2(2)
寸法A(mm)
  • 27.1(2)
  • 37(2)
  • 47(2)
  • 57(2)
  • 66.9(2)
  • 76.9(2)
  • 86.8(2)
  • 96.8(2)
  • 106.8(2)
  • 116.7(2)
  • 126.7(2)
  • 136.7(2)
  • 146.6(2)
  • 156.6(2)
  • 166.6(2)
  • 176.6(2)
  • 186.5(2)
  • 196.4(2)
  • 206.3(2)
  • 216.3(2)
ブランド
  • 東洋技研(6)
  • サトーパーツ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
東洋技研・サトーパーツ・IDEC(和泉電気)・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(3)
M3.5(5)
M4(7)
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161サトーパーツ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
端子台(PTUシリーズ) 東洋技研端子台(PTUシリーズ)東洋技研
51税込56
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式DINレール
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
BPSシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BPSシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3定格電流(JIS)(A)16
BPシリーズ 背面バリア付端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ 背面バリア付端子台IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
119税込131
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
BLPシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BLPシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
229税込252
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
ネジ式端子台