絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 東洋技研(1)
端子ねじ
  • M3.5(1)
  • M5(2)
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(2)
  • 8P(2)
  • 10P(2)
  • 12P(2)
  • 15P(2)
  • 18P(2)
  • 20P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 14.5
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10(15)
  • 10.16(7)
  • 11(20)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(11)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 47(1)
  • 62(1)
  • 76(1)
  • 105(1)
  • 134(1)
  • 163(1)
  • 192(1)
  • 236(1)
  • 279(1)
  • 308(1)
寸法A(mm)
  • 57(1)
  • 72(1)
  • 86(1)
  • 115(1)
  • 144(1)
  • 173(1)
  • 202(1)
  • 246(1)
  • 289(1)
  • 318(1)
57・72・86・115・144・173・202・246・289・318
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3.5(1)
M5(2)
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
51税込56
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ネジ式端子台