絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(3)
  • サトーパーツ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
端子ねじ
  • M3.5(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 5P(1)
  • 6P(2)
  • 7P(1)
  • 8P(2)
  • 9P(1)
  • 10P(2)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(2)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(2)
  • 19P(1)
  • 20P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 16
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10(15)
  • 10.16(7)
  • 11(20)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 109(1)
  • 112(1)
  • 115.5(1)
  • 141(1)
  • 144(1)
  • 145.5(1)
  • 160.5(1)
  • 175.5(1)
  • 176(1)
  • 190.5(1)
  • 205.5(1)
  • 208(1)
  • 220.5(1)
  • 235.5(1)
  • 250.5(1)
  • 256(1)
  • 265.5(1)
  • 280.5(1)
  • 295.5(1)
  • 304(1)
寸法A(mm)
  • 108(1)
  • 124(2)
  • 126.5(1)
  • 156(2)
  • 156.5(1)
  • 171.5(1)
  • 186.5(1)
  • 188(1)
  • 201.5(1)
  • 216.5(1)
  • 220(1)
  • 231.5(1)
  • 246.5(1)
  • 261.5(1)
  • 268(1)
  • 276.5(1)
  • 291.5(1)
  • 306.5(1)
  • 316(1)
  • 321.5(1)
108・124・126.5・156・156.5・171.5・186.5・188・201.5・216.5・220・231.5・246.5・261.5・268・276.5・291.5・306.5・316・321.5・寸法A(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3.5(1)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
62税込68
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
ネジ式端子台