絞り込み
極数
  • 10P(2)
  • 11P(2)
  • 12P(2)
  • 20P(2)
  • 100P(1)
  • 101P(1)
  • 102P(1)
  • 103P(1)
  • 104P(1)
  • 105P(1)
  • 106P(1)
  • 107P(1)
  • 108P(1)
  • 109P(1)
  • 110P(1)
  • 111P(1)
  • 112P(1)
  • 113P(1)
  • 114P(1)
  • 115P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10(15)
  • 10.16(7)
  • 11(20)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
ブランド
  • 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
端子台 東洋技研端子台東洋技研
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
スプリングロック式コネクタ端子台 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です
仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック取付け方法DINレール取付のみRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様MIL
ネジ式端子台