絞り込み
ブランド
  • 東朋テクノロジー
  • モノタロウ(1)
  • サトーパーツ(51)
  • 東洋技研(51)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ユーボン(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • OSADA(オサダ)[制御機器](1)
  • ラインアイ(1)
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(3)
極数
  • 30P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
M3.5(3)
コネクタブロック端子台 東朋テクノロジーコネクタブロック端子台東朋テクノロジー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
ネジ式コモン端子 東朋テクノロジーネジ式コモン端子東朋テクノロジー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズDINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ東朋テクノロジー
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
UK-AD15 東朋テクノロジーUK-AD15東朋テクノロジー
15,980税込17,578
1個(50個)
62日以内出荷
a接点をレバーにて切り替え省スペース形端子部にねじアップ式を採用DIN35mmレール対応直付けにも対応
ネジ式端子台