絞り込み
極数
- 2P(8)
- 3P(8)
- 4P(7)
- 6P(6)
- 8P(5)
- 10P(1)
寸法B(mm)
- 24(1)
寸法A(mm)
- 38(1)
- 48(1)
- 58(1)
- 78(1)
- 98(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(51)
- サトーパーツ(50)
- パトライト(PATLITE)(44)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(4)
- 東朋テクノロジー(4)
- ユーボン(3)
- 泰和電気工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 河村電器産業(1)
- 日機(1)
- 壬生電機製作所(1)
- ラインアイ(1)
- フジコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「端子ねじ」から絞り込む

貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
中継端子台 600V 85A
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50色ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 285A
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80色ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
分岐端子台 600V 80A
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応