絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(3)
- 3P(4)
- 4P(2)
端子ねじ
- M12
- M2.5(2)
- M3(4)
- M3.5(10)
- M4(16)
- M5(6)
- M6(7)
- M8(8)
- M10(7)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 56(1)
ブランド
- 日東工業(4)
- 河村電器産業(1)
「極数」から絞り込む
1P(1)
2P(3)
3P(4)
4P(2)

TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂