絞り込み
端子ねじ
- M4(2)
端子間ピッチ(mm)
- 11
- 3.5(1)
- 5(4)
- 7(2)
- 8(8)
- 8.5(2)
- 10(6)
- 10.2(1)
- 10.5(3)
- 11.6(1)
- 12(3)
- 12.2(1)
- 12.5(3)
- 15.2(1)
- 15.5(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(2)
「極数」から絞り込む

組端子台
東洋技研¥799~税込¥879~1個15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4