絞り込み
ブランド
  • nVent
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(14)
  • 日東工業(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 国際電業(6)
  • 青山電陶(6)
  • キムラ電機(3)
  • 河村電器産業(2)
  • ユーボン(2)
  • GB[制御機器](2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 篠原電機(1)
  • マルヤス電業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
UDJ Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUDJ Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
139,800税込153,780
1セット(125個)
32日以内出荷
ジャンパーを使用し、出力数を増加できます。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUD-400J Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(30個)
32日以内出荷
最大3つのUD-400A-212銅線またはアルミニウム単極配電ブロックを並列接続できます。 入力および出力数を最大3倍まで増加できます。 ソーラーパネルからの電流収集部に理想的です。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
Single Pole Distribution Block nVentSingle Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(4個)ほか
32日以内出荷
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 RoHS対応 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠 ハロゲンフリー
固定端子台 nVent固定端子台nVent
129,800税込142,780
1セット(65個)
32日以内出荷
パワーブロックSBF250との併用により、UL(R)1953で要求されている沿面距離と空間距離をより広く確保できます。
幅(mm)6高さ(mm)129深さ(mm)68
Power Block nVentPower BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(41個)ほか
32日以内出荷
一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。 小型で大電流に対応します。 ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 電圧検出および測定部に使用できます。 RoHS対応 EN45545準拠 ハロゲンフリー
固定端子台