絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • 東洋技研(80)
  • ワゴジャパン(61)
  • サトーパーツ(42)
  • カナレ電気(23)
  • omron(オムロン)(16)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
  • RS PRO(13)
  • CAMDENBOSS(10)
  • ATEN(10)
  • エスコ(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
  • 壬生電機製作所(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • ユーボン(6)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
6,898税込7,588
1セット(10個)
122日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
24,980税込27,478
1セット(10個)
122日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ソケット側種類角型極数50定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
14,980税込16,478
1セット(10個)
122日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート区分ピンタイププレスコンタクトタイプ種類角型極数25定格電流(A)5(1芯あたり)コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
15,980税込17,578
1セット(10個)
122日以内出荷
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ピン側種類角型極数9定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
5,298税込5,828
1セット(10個)
122日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングルタイプL6型アースラグタイプ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
12,980税込14,278
1セット(10個)
122日以内出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ピン側種類角型極数9仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
13,980税込15,378
1セット(10個)
122日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプロングスクリュウ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法H(mm)約5ねじロングスクリュウM2.6寸法A(mm)47(±0.5)寸法F(mm)61.1(±0.13)寸法D(mm)72.9(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)50(±0.5)適合ケーブル外径(Φmm)13寸法G(mm)19(±1)寸法E(Φmm)13(±0.5)シェルサイズ適合/50ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
端子台その他関連用品