絞り込み
ブランド
- DIALIGHT
- ANSMANN(10)
- APEM(10)
- ARCOLECTRIC(2)
- CAMDENBOSS(2)
- CML Innovative Technologies(4)
- Coast(5)
- EAO(5)
- JKL COMPONENTS(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- OXLEY(2)
- RS PRO(136)
- SIEMENS(2)
- Sloan(4)
- Stego Elektrotechnik(2)
- WALDMANN(2)
- パトライト(PATLITE)(5)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 富士電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc
DIALIGHT¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色緑保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色白電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15