絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • RS PRO(381)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • 富士電機(15)
  • ANSMANN(10)
  • APEM(10)
  • DIALIGHT(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • EAO(5)
  • Coast(5)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • JKL COMPONENTS(4)
  • Sloan(4)
  • CML Innovative Technologies(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SIEMENS(3)
  • CAMDENBOSS(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • OXLEY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
    幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
  • LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
    幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
  • LED照明 パトライト(PATLITE)

    LED照明

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
    用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
  • LED照明ワークライト パトライト(PATLITE)

    LED照明ワークライト

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
  • LED照射ライト CLN-A パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLN-A

    パトライト(PATLITE)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
  • LED照射ライト CLE パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLE

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
    質量(kg)0.3種類集合灯使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F光源LED取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
LED照明