絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- YAGEO(1,885)
- Panasonic(パナソニック)(1,181)
- VISHAY(1,135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(981)
- KOA(571)
- ARCOL(OHMITE)(473)
- BOURNS(411)
- RS PRO(404)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
- LINKMAN(113)
- 東京コスモス電機(74)
- TAKMAN(55)
- サトーパーツ(41)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- GB[制御機器](24)
- WELWYN(23)
- 進工業(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2002
ROHM¥189税込¥2081袋(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(100個)翌々日出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0
ROHM¥1,598税込¥1,7581セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002
ROHM¥279税込¥3071袋(100個)翌々日出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値27mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF3001
ROHM¥99税込¥1091袋(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0
ROHM¥699税込¥7691セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121
ROHM¥899税込¥9891セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ222
ROHM¥899税込¥9891セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391
ROHM¥769税込¥8461セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様●抵抗 : 15kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ221
ROHM¥749税込¥8241セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様●抵抗 : 1MΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751
ROHM¥889税込¥9781セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ511
ROHM¥769税込¥8461セット(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様●抵抗 : 1.5kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 10kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Ohmite レオスタット, 5kΩ, 50W
ARCOL(OHMITE)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 500MΩ ±1%, SM104035006FE
ARCOL(OHMITE)¥829税込¥9121個欠品中仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 100MΩ ±1%, SM104031006FE
ARCOL(OHMITE)¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●抵抗:100MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 300MΩ ±1%, SM104033006FE
ARCOL(OHMITE)¥809税込¥8901個7日以内出荷仕様●抵抗:300MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE
ARCOL(OHMITE)¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5MΩ ±1%, SM104035004FE
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,225W,50Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●抵抗:50Ω●定格電力:225W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃寸法(mm)28.6(Dia.)×266.7、全体長=266.7RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 500MΩ ±1%, SM102035006FE
ARCOL(OHMITE)¥779税込¥8571個8日以内出荷仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:10.16mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 100W
ARCOL(OHMITE)¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:100W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:1.41A●電気テーパー:角度mm●RKシリーズ100 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RKシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。 このRKシリーズはセラミック製ボディ、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線、ホウロウコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト組成、はんだがコーティングされた端子を備えています。 RKシリーズの一般的用途には、モータ速度制御、ライトディマー、そして便利な可変抵抗設定を必要とする機器が挙げられます。. 許容差±10 % 100 W寸法(mm)79.38×44.45RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 1.5kΩ, 25W
ARCOL(OHMITE)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様●最大抵抗:1.5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.129A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。長さ(m)34.93奥行(mm)39.62RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 1Ω, 50W
ARCOL(OHMITE)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様●最大抵抗:1Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:7.07A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。長さ(m)34.93奥行(mm)58.67RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 6Ω, 50W
ARCOL(OHMITE)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様●最大抵抗:6Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:2.88A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。長さ(m)34.93奥行(mm)58.67RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 3.3Ω ±5%, W22-3R3JI
WELWYN¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 220Ω ±5%, W24-220RJI
WELWYN¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)220RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 6.8kΩ ±5%, W24-6K8JI
WELWYN¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)6.8kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 5.6kΩ ±5%, W22-5K6JI
WELWYN¥149,800税込¥164,7801セット(700個)7日以内出荷仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)5.6kRoHS指令(10物質対応)対応