絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- YAGEO(1,885)
- Panasonic(パナソニック)(1,181)
- VISHAY(1,135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(981)
- KOA(571)
- ARCOL(OHMITE)(473)
- BOURNS(411)
- RS PRO(404)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
- LINKMAN(113)
- 東京コスモス電機(74)
- TAKMAN(55)
- サトーパーツ(41)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- GB[制御機器](24)
- WELWYN(23)
- 進工業(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2kΩ ±5%, W22-8K2JI
WELWYN¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, W21-1K2JI
WELWYN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 2.2kΩ ±5%, W24-2K2JI
WELWYN¥24,980税込¥27,4781箱(50個)7日以内出荷仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, W21-8K2JI
WELWYN¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 10Ω ±5%, W23-10RJI
WELWYN¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 15Ω ±5%, W23-15RJI
WELWYN¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 10.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 4.7Ω ±5%, W22-4R7JI
WELWYN¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)4.7RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 47kΩ ±5%, W24-47KJI
WELWYN¥36,980税込¥40,6781箱(50個)7日以内出荷CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)47kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 18Ω ±5%, W21-18RJI
WELWYN¥97,980税込¥107,7781箱(1000個)7日以内出荷仕様定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)18RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L
YAGEO¥53税込¥581セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-0710RL
YAGEO¥299税込¥3291セット(100個)7日以内出荷この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL
YAGEO¥56税込¥621セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 22kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22k
Yageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2L
YAGEO¥2,898税込¥3,1881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 39.2kO は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)39.2k
Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-0720KL
YAGEO¥169税込¥1861セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)20k
Yageo SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-076K8L
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)翌々日出荷Yageo8 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)6.8k
Yageo SMDレジスタ, 24.9Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0724R9L
YAGEO¥60税込¥661セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 24.9O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)24.9
Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KL
YAGEO¥3,398税込¥3,7381袋(5000個)7日以内出荷0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)10kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07200KL
YAGEO¥39税込¥431セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)200k
Yageo SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-073K3L
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)3.3kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 3kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-073KL
YAGEO¥99税込¥1091セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)3k
Yageo SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0775KL
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷Yageo 75kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)75k
Yageo SMDレジスタ, 39Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0739RL
YAGEO¥2,198税込¥2,4181セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 39O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)39
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)51
Yageo SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07330RL
YAGEO¥63税込¥691セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 330O は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)330
Yageo SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072K7L
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RC0201FR-07100KL
YAGEO¥92税込¥1011セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 100kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W抵抗(Ω)100k
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL
YAGEO¥53税込¥581セット(100個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 39kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0739KL
YAGEO¥94税込¥1031セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)39k
Yageo SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0715RL
YAGEO¥39税込¥431セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)15
Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-0710KL
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)10k
Yageo SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0747K5L
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)47.5k
Yageo SMDレジスタ, 330kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07330KL
YAGEO¥45税込¥501セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 330kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)330k
Yageo SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0715KL
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)翌々日出荷Yageo 15kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)15k
Yageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RL
YAGEO¥94税込¥1031セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)200
Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL
YAGEO¥84税込¥921セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)20k
Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)12kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL
YAGEO¥12,980税込¥14,2781袋(5000個)7日以内出荷1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75L
YAGEO¥57税込¥631セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 4.75kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.75k
Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L
YAGEO¥2,698税込¥2,9681セット(10000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1.8k
Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL
YAGEO¥2,198税込¥2,4181セット(10000個)7日以内出荷Yageo 56O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)56