絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 抵抗

FA現場のお役立ち情報
7,704件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    55税込61
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 360Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:35mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:35mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 35mmノブ高さ = 18.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:16.2mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:16.2mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:14mm, x 高さ:16mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:14mm, x 高さ:16mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ

    RS PRO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質アルミ直径(Φmm)38タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.4ノブ長さ(mm)16
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:29mm, x 高さ:14mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:29mm, x 高さ:14mm

    RS PRO
    709税込780
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 29mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:15mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:15mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:32mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:32mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 13.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様コレットチャック機構です推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様止めネジ : M3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)B (黒) つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。材質本体/ABS、指示線/ナイロン6推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)B (黒) つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様止めネジ : M3材質本体/ABS推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルツマミ K-38 サトーパーツ

    メタルツマミ K-38

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバー/黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーニアダイヤル 70mm 新見精機

    バーニアダイヤル 70mm

    新見精機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    目盛0~100外径(mm)70回転角度(°)300孔径(Φmm)6
  • バーニアダイヤル 50mm 新見精機

    バーニアダイヤル 50mm

    新見精機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛0~100外径(mm)50孔径(Φmm)6
  • カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰黒金抵抗値68Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰茶金抵抗値680Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黒金抵抗値47Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫茶金抵抗値470Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 470kΩ 黄紫黄金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 470kΩ 黄紫黄金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黄金抵抗値470KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫金金抵抗値4.7KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙金金抵抗値3.3Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金抵抗値3.3KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤金金抵抗値2.2Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤緑金抵抗値2.2MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黄金抵抗値100KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入) GB[制御機器]

    カーボン抵抗 1/2W 2.4kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
    定格電力(W)0.5カラーコード赤黄赤金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
  • 樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ15×15固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]

    ボリュームプレート(直径55mm 黒)

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
    穴径(mm)9直径(mm)55
  • ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]

    ボリュームプレート(直径38mm 黒)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。
    穴径(mm)9直径(mm)38
  • アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線白マーカー孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。 本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。
    材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗