絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- YAGEO(1,887)
- Panasonic(パナソニック)(1,183)
- VISHAY(1,149)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(985)
- KOA(573)
- ARCOL(OHMITE)(475)
- BOURNS(417)
- RS PRO(411)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
- LINKMAN(113)
- 東京コスモス電機(76)
- TAKMAN(55)
- サトーパーツ(41)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- 進工業(25)
- GB[制御機器](24)
- WELWYN(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5GΩ ±1%, SM104035007FE
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●抵抗:5GΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
精密ダイヤル式可変抵抗器 DBRシリーズ
MCP¥45,980税込¥50,5781台当日出荷0.1%の高精度長さ(mm)285幅(mm)140厚さ(mm)215質量(kg)2.2レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩアズワン品番64-8274-69
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1502F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥189税込¥2081本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ
KOA¥679税込¥7471袋(100本)当日出荷リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。仕様●抵抗値(Ω):1KΩ●カラーコード:茶黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-84
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:15mm
RS PRO(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒, 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:15mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:22mm, x 高さ:14mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:15.4mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 15.4mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ
東京コスモス電機(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷JIS準拠品です。抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋当日出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤茶金抵抗値220Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒赤金抵抗値1KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒橙金抵抗値10KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥949税込¥1,0441個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
2連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-04
1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69
1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.1kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-81
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W
BOURNS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12
VISHAY¥579税込¥6371個当日出荷抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 10MΩ ±5%, VR68000001005JAC00
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ抵抗値10MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD
KOA¥309税込¥3401袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
































![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)