絞り込み
静電容量
- 0.01μF
- 0.1μF(19)
- 1μF(30)
- 10nF(20)
- 10μF(42)
- 22μF(20)
- 33μF(23)
- 47μF(47)
- 100nF(22)
- 100μF(63)
- 220μF(70)
- 330μF(48)
- 470μF(69)
- 560μF(20)
- 680μF(32)
- 1000μF(54)
- 1200μF(18)
- 1500μF(28)
- 2200μF(43)
- 3300μF(35)
- 4700μF(29)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC250(1)
- AC400(1)
- AC630(2)
- DC50(4)
ブランド
- 日精電機[制御機器](5)
- WALSHIN(2)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- GB[制御機器](1)
- PILKOR(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥558税込¥6141パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uF
FARAD¥99税込¥1091個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥96税込¥1061個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uF
PILKOR¥69税込¥761個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ
WALSHIN¥11,980税込¥13,1781リール(4000個)4日以内出荷表面実装用の積層セラミックコンデンサです。タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ
WALSHIN¥19,980税込¥21,9781リール(10000個)4日以内出荷表面実装用の積層セラミックコンデンサです。タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125







![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578986-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)

![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590387-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590500-251222-02.jpg)

![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)