絞り込み
静電容量
- 0.033μF
- 0.1μF(19)
- 1μF(30)
- 10nF(20)
- 10μF(42)
- 22μF(20)
- 33μF(23)
- 47μF(48)
- 100nF(21)
- 100μF(62)
- 220μF(70)
- 330μF(48)
- 470μF(70)
- 560μF(20)
- 680μF(32)
- 1000μF(56)
- 1200μF(18)
- 1500μF(28)
- 2200μF(43)
- 3300μF(35)
- 4700μF(29)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC250(1)
- AC630(1)
- DC25(1)
ブランド
- FARAD(2)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- GB[制御機器](1)
- PILKOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ
ルビコン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(20個)4日以内出荷から11日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033









![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579781-251222-02.jpg)