絞り込み
静電容量
- 0.1μF
- 1μF(30)
- 4.7μF(18)
- 10μF(41)
- 22μF(20)
- 33μF(23)
- 47μF(48)
- 100nF(23)
- 100μF(62)
- 220μF(69)
- 330μF(48)
- 470μF(69)
- 560μF(20)
- 680μF(32)
- 1000μF(56)
- 1200μF(18)
- 1500μF(28)
- 2200μF(43)
- 3300μF(36)
- 4700μF(29)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC250(3)
- AC400(2)
- AC630(3)
- DC25(2)
- DC35(1)
- DC50(4)
ブランド
- 日精電機[制御機器](3)
- GB[制御機器](3)
- FARAD(3)
- ノーブランド(2)
- WALSHIN(2)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 星日電子(1)
- 東信工業(1)
- 指月電機製作所(1)
- PILKOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12.5厚さ(mm)7高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ
ルビコン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(20個)4日以内出荷から11日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
FARAD¥189税込¥2081個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF
FARAD¥86税込¥951個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF
PILKOR¥90税込¥991個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.1![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1
チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ
WALSHIN¥19,980~税込¥21,978~1リール(4000個)4日以内出荷表面実装用の積層セラミックコンデンサです。タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ
WALSHIN¥29,980税込¥32,9781リール(10000個)4日以内出荷表面実装用の積層セラミックコンデンサです。タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125










![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)




![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)


![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590527-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)