絞り込み
静電容量
  • 150pF
  • 0.1μF(19)
  • 1μF(30)
  • 10nF(20)
  • 10μF(42)
  • 22μF(20)
  • 33μF(23)
  • 47μF(48)
  • 100nF(22)
  • 100μF(62)
  • 220μF(70)
  • 330μF(48)
  • 470μF(69)
  • 560μF(20)
  • 680μF(32)
  • 1000μF(56)
  • 1200μF(18)
  • 1500μF(28)
  • 2200μF(43)
  • 3300μF(35)
  • 4700μF(29)
定格電圧(V)
  • DC50(4)
  • DC1000(1)
ブランド
  • KEMET(2)
  • ノーブランド(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • Parker UCC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • セラミックコンデンサ 150pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 150pF

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量150pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF

    MURATA(村田製作所)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTU

    KEMET
    239税込263
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTU

    KEMET
    3,998税込4,398
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ