絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: コンデンサ

FA現場のお役立ち情報
523件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ電解コンデンサ(100V/1000μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/1000μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L35mm静電容量(μF)1000
  • アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥57税込¥63
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470
  • アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥37税込¥41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)330
  • アルミ個体コンデンサ(16V/180μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/180μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥37税込¥41
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)座面(最大)8定格電圧(V)16許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)180
  • アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥37税込¥41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)座面(最大)7定格電圧(V)16寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L7mm静電容量(μF)150
  • アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
  • アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥57税込¥63
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
  • アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥37税込¥41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHzリップル電流(A)1.1@100kHz静電容量(μF)100
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L8mm静電容量(μF)470
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF

    ニチコン
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×25静電容量2200μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1550リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF

    ニチコン
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×25静電容量220μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF

    ニチコン
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF

    ニチコン
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×25静電容量2200μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1800パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF

    ニチコン
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF

    GB[制御機器]
    ¥64税込¥70
    1個
    3日以内出荷
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF

    GB[制御機器]
    ¥64税込¥70
    1個
    3日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

    日精電機[制御機器]
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    日精電機[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%

    WIMA
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%

    WIMA
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%

    WIMA
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%

    WIMA
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%

    WIMA
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%

    WIMA
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ