絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- RECOM(119)
- Murata Power Solutions(91)
- XP POWER(50)
- MURATA(村田製作所)(36)
- TDKラムダ(33)
- STMicro(25)
- ムラタエレクトロニクス(13)
- Bellnix(ベルニクス)(7)
- RS PRO(7)
- MICROCHIP(3)
- DIGILENT(3)
- TDK(2)
- アーガス(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SIEMENS(2)
- SPARKFUN(2)
- コーセル(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- ブランドをもっと見る

DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-55
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545アズワン品番65-7220-37
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W
フエニックス・コンタクト¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mmアズワン品番65-7224-63
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dc
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:29 → 57.6 V dc●入力電圧公称:48 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7212-02
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dc
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → →32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7211-96
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc
フエニックス・コンタクト¥83,980~税込¥92,378~1個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18~→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~