絞り込み
ブランド
- RECOM(119)
- Murata Power Solutions(91)
- XP POWER(50)
- MURATA(村田製作所)(36)
- TDKラムダ(33)
- STMicro(25)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ムラタエレクトロニクス(13)
- Bellnix(ベルニクス)(7)
- RS PRO(7)
- MICROCHIP(3)
- DIGILENT(3)
- TDK(2)
- アーガス(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SIEMENS(2)
- SPARKFUN(2)
- コーセル(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D
RECOM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0505D
RECOM¥28,980税込¥31,8781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 10W, RP10-4805SEW
RECOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)48 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18 → 75 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A
RECOM¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC6定格電力(W)6出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)10 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0524
RECOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり長さ(mm)15.24シリーズR1D定格電力(W)1最高温度(℃)+100出力電圧(V)±24 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±21入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S
RECOM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKZシリーズ. Recom RKZシリーズの2 W DC/DCコンバータは、EN60950-1及び医療規格EN60601-1に適合しています。 このため、このDC/DCコンバータは、IGBTドライバ回路のようなハイエンドの産業用途及び標準的な医療用途に適しています。 RKZ絶縁コンバータは、RK及びRH DC/DCコンバータシリーズとピン互換が保たれているため、絶縁出力を1 Wから2 Wに簡単にアップグレードすることができます。. 高絶縁2 Wコンバータ 医療用途として認定 3 kV dc及び4 kV dcの絶縁オプション UL 94V-0パッケージ素材 効率84 % IGBT用途に最適 SIP7パッケージ 3年保証●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRKZ定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0509D
RECOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±9 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±56入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac医療規格認定あり%出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0512S
RECOM¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RB-2412D
RECOM¥27,980税込¥30,7781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.312S
RECOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0512D
RECOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFW
RECOM¥99,980税込¥109,9781セット(9個)7日以内出荷仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)25.4シリーズRP15 FW定格電力(W)15出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/M
RECOM¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC10-Mシリーズ. Recom REC10/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン / オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 10 W、2インチx 1インチパッケージに実装 2 kV dc及び3 kV dcの絶縁オプション 2:1又は4:1の入力電圧範囲 連続短絡保護(電力制限) 同期整流 フルSMD内蔵設計 リモコンピン 最大効率87 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC10定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 ac, 2 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S
RECOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-053.3S
RECOM¥25,980税込¥28,5781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212S
RECOM¥31,980税込¥35,1781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRK定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0505S
RECOM¥43,980税込¥48,3781セット(25個)7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P212D
RECOM¥62,980税込¥69,2781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズR12P定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±85入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0512S
RECOM¥56,980税込¥62,6781セット(42個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)167入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2415S
RECOM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)133入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, REC3-2412DRW/H4/A
RECOM¥58,980税込¥64,8781セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)32シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)4 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B
RECOM¥149,800税込¥164,7801セット(15個)7日以内出荷仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり奥行(mm)9.4シリーズR12定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.305S
RECOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RP-0515D
RECOM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●出力電圧調整範囲:-15 → +15Vdc●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2405SAW
RECOM¥79,980税込¥87,9781セット(8個)7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)9.9シリーズRP15 AW定格電力(W)15出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)3入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B
RECOM¥129,800税込¥142,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1205S
RECOM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2409S
RECOM¥43,980税込¥48,3781セット(42個)7日以内出荷仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)111入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S
RECOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)134入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0505S
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RB-1212D
RECOM¥28,980税込¥31,8781セット(25個)7日以内出荷仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1224S
RECOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B
RECOM¥139,800税込¥153,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S
RECOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1205S
RECOM¥42,980税込¥47,2781セット(42個)7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ROM-1212S
RECOM¥49,980税込¥54,9781セット(42個)7日以内出荷仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり奥行(mm)7.7シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2415D
RECOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRH定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)3 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.25 → 5.75 V dc, 3W, REC3-0515DR/H1
RECOM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.25 → 5.75 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212S
RECOM¥54,980税込¥60,4781セット(25個)7日以内出荷仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980